- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- スプリング 棒のおすすめ人気ランキング
スプリング 棒のおすすめ人気ランキング
2026/03/14更新914件の「スプリング 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ばね付きネジ」、「バネ 長い」、「ステンレスバネ鋼」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
材質
[ シリンダー] 鋼管+[ ロッド] 鋼棒S45C
仕上
( シリンダー) 黒色塗装+( ロッド) ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
仕様
「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。
材質
パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ
寸法(mm)
720/1100(W)×70(D)×110(H)mm
質量(kg)
0.5
耐荷重(kg)
40/70
太さ(mm)
太い部分:34 細い部分:29.6
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
熱処理:180℃~250℃
表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類
引張コイルばね
材質
ピアノ線(SWP-A)
頭部(玉)とシャフトの間にスプリングを特殊スプリングを搭載。頭が跳ねにくく安定した均一打診が可能。タイル目地になじみ、反発を抑えます。
用途外壁やタイルなどの打音点検に。
シャフト
カーボンシャフト / ゴムグリップ
球径(Φmm)
約19
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質
ステンレス
長さ(mm)
1000
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質
バネ用硬鋼線SWCクロメート
自由長(mm)
280.0
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)
300
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様
先端フラットタイプ
エスコ品番
EA949RM-56
材質
本体・ピン・スプリング:SUS304
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
7.6
寸法C(mm)
44
寸法K(mm)
8
寸法A
M8
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。
高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。
狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。
ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として
色
黄
材質
ウレタン
使用温度範囲(℃)
-5~70
硬度
SHORE A 90
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)
SUM22L
材質(コイルバネ)
SWPA
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
材質(本体)
ポリスチレン
適合
CF-A63K/色、CF-A63/色、CF-A23P、CF-A23D
寸法(mm)
151×20×20
材質(スプリング)
ステンレス
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
500mmの長さを密着に巻いた長尺なバネです。
用途保護コイル等
長さ(mm)
500
材質
SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸19mmのGF-Sフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせることによって衝撃の吸収などを行えます。
適合
グリーンフレームS
材質
鉄
長さ(mm)
(全圧縮)23.6
質量(g)
16
内径(Φmm)
20
シリーズ
GF
線径(Φmm)
1.6
外径(Φmm)
23.2
最大荷重(N)
13.2
ばね定数(N/mm)
0.5
収縮量(mm)
(最大)26.4
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。
固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様
先端フラットタイプ
エスコ品番
EA949RM-46
材質
本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
7.6
寸法C(mm)
44
寸法K(mm)
8
寸法A
M8
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
自由長(mm)
300
材質
ステンレス(SUS304WPB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
クラスプ(中留)パーツを使用している時計のクラスプ用バネ棒です。取付用バネ棒と形状が異なり先端は丸みを帯びています。バネ機能が失われたり、汚れ等がひどくなってきたら交換して下さい。「バネ棒外し工具」を使用して交換を行って下さい。
直径(Φmm)
1.3
時計とベルトを繋いでいる12時側と6時側のパーツになります。経年と共にバネ機能が落ちてきたり、汚れ・錆が出てきますので定期的な交換が必要です。「バネ棒外し工具」を使用して交換して下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
材質
[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上
[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
分野
設備・機械